Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
CX2703981
Cod. Produttore
2703981
Cod. EAN
4046356041157

Informazioni di prodotto

Accoppiatore bus

Documentazione tecnica

Inline, Accoppiatore bus, Modbus/TCP(UDP), Connettore femmina RJ45, Ingressi digitali: 8, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, Uscite digitali: 4, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 3 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s / 2 MBit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.

tensione di alimentazione per DC

24 V 24 V

tipo di tensione di alimentazione

DC

supporta protocollo MODBUS

supporta il protocollo per altri sistemi bus

componenti del sistema

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

montaggio su guida portante possibile

larghezza

80 mm

altezza

119.8 mm

profondità

71.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

IBS FUSE 5X20/3,15AT