Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 745 2
Cod. Produttore
IB132G
Cod. EAN
4013614421617

Informazioni di prodotto

IB132-G custodia grigia MS116/132 man Nera
Presentiamo l'ELEP 745 2, una custodia grigia realizzata in materiale di alta qualità. Progettata per modelli MS116 e MS132, questa custodia offre una protezione eccellente e un design funzionale. La colorazione grigia conferisce un aspetto elegante, mentre la sua robustezza assicura una lunga durata. Ideale per chi cerca un equilibrio tra stile e praticità, l'ELEP 745 2 è la scelta perfetta per proteggere i vostri dispositivi elettrici.

profondità

195 mm

materiale della scatola

plastica

altezza

120 mm

larghezza

120 mm

esecuzione

struttura

grado di protezione (IP)

IP65