Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2881887
Cod. Produttore
2881887
Cod. EAN
4046356098557

Informazioni di prodotto

FLT-CP-350-ST Spina ric. T1/2

Documentazione tecnica

Tipo 1 / Classe I / Scaricatore B (scaricatore di corrente atmosferica) Spine di ricambio per i collegamenti L-N e L-PEN, combinabili con la serie FLASHTRAB compact.

forma della rete TT

corrente impulsiva (10/350)

25 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

25 kA

tensione permanente AC max.

350 V

tensione nominale AC

240 V

livello di protezione

1.5 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

25 kA

tipo di montaggio

su elemento base

dimensione

2 UM

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 1