Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCLTS75F-C3
Cod. Produttore
CLTS75F-C3
Cod. EAN
0074983627639

Informazioni di prodotto

I tubi di cablaggio corrugati senza apertur

Documentazione tecnica

Corrugated Loom Tubing; Application: Indoor Use; Color: Orange; Ft. Per Pkg.: 100; Inside Diameter (In.): 0.77 Inch; Inside Diameter (mm): 19.5 Millimeters; Length Per Reel (ft.): 100; Length Per Reel (m): 30.5; Material: Polyethylene; Nominal Diameter (mm): 19.05 Millimeters; Nominal Diameter / Size: 3/4 inch; Outside Diameter (In.): 0.94 Inch; Outside Diameter (mm): 23.9 Millimeters; Product Type: Corrugated Loom Tubing; Type: Solid Wall; Package Quantity: 1