Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCLT50F-C20
Cod. Produttore
CLT50F-C20
Cod. EAN
0074983287123

Informazioni di prodotto

  • Diametro interno: 13 mm
  • Materiale: Polietilene
  • Temperatura max: 50°C
  • Grado di infiammabilità: UL94-HB
  • Colore: Nero
  • Uso: Applicazioni interne
  • Installazione: Con fessura per fascette
  • Serie: CLT50F-C20
Descrizione del produttore: The CLT50F-C20 Polyethylene Corrugated Loom Tubing protects cables from impact and abrasion. Features a slit for easy installation onto a bundle of wires or a pre-assembled harness assembly, increasing productivity. Hold in place with cable ties and accessories. Suitable for indoor applications. UL94-HB flammability rating and a maximum temperature rating of 122°F (50°C). Polyethylene. Inside diameter 0.51" (13 mm). Color Black. 1 per package.

Produttore

I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON A