› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

Lampada emergenza LED bifacciale IP65 esterni

Cod. Rexel Z5IP65LEDEX230C
Cod. Produttore IP65LEDEX230CG
Cod. EAN 5018987026222

Informazioni principali

  • Descrizione: I-P65 LED CG-S BIFACCIALE
  • Protezione: IP65
  • Alimentazione: 230V
  • Serie: None
  • Tipo LED: Bifacciale
  • Uso: Esterno
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Polvere e spruzzi

Descrizione del prodotto

Lampada LED bifacciale con grado di protezione IP65, ideale per ambienti esterni o industriali dove è richiesta resistenza a polvere e acqua. Progettata per garantire un'illuminazione efficace e duratura, si alimenta a 230V e offre una soluzione robusta e affidabile per segnalazioni luminose in ambito elettrico. La sua struttura compatta e il design funzionale la rendono adatta a molteplici applicazioni professionali. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Scopri il Z5IP65LEDEX230C, un innovativo I-P65 LED CG-S BIFACCIALE, progettato per offrire prestazioni superiori in ambienti esterni. Questo prodotto, realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità, con un design elegante e funzionale. La classificazione IP65 assicura una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per ogni situazione. Scegli la luce che combina efficienza e stile per il tuo spazio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

142 mm

lunghezza

263 mm

altezza/profondità

165 mm

Lampada emergenza LED bifacciale IP65 esterni