Prodotti /

Cod. Rexel
ONGXJC03
Cod. Produttore
GXJC03
Cod. EAN
4548583075375

Informazioni di prodotto

i/o remoto- Unità di derivazione per rete E

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di derivazione per rete EtherCAT 3 porte

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

25 mm

altezza

90 mm

profondità

81,8 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero delle porte PoE

3