Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /
Informazioni di prodotto
Descrizione del prodotto
Caratteristiche tecniche
flusso luminoso
40000 lm
base
E40
protezione UV
grado di resa del colore
60-69 (classe 2B)
temperatura del colore
3800 K
colore della luce secondo EN 12464-1
neutro da 3300 a 5300 K
efficienza luminosa della lampada
90 lm/W
posizione di accensione
a scelta
lampada chiusa necessaria
colore della luce
638
classe di efficienza energetica
A+
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
485 kWh
LEDVANCE
Cod. Rexel: OSDS9840 Cod. Produttore: DS9840 Cod. EAN: 4050300010588
Cod. Rexel: OSDS11840 Cod. Produttore: DS11840 Cod. EAN: 4050300010618
Cod. Rexel: OSFH21840 Cod. Produttore: FH21840 Cod. EAN: 4050300591407
Cod. Rexel: OSFH21830 Cod. Produttore: FH21830 Cod. EAN: 4050300591506
Cod. Rexel: OSFH21827 Cod. Produttore: FH21827 Cod. EAN: 4050300645957
Cod. Rexel: OSFH14840 Cod. Produttore: FH14840 Cod. EAN: 4050300591384
Lampade a scarica
Cod. Rexel: OSHQITSE150WDLZ Cod. Produttore: HQITSE150WDLNZ Cod. EAN: 4008321678362
Cod. Rexel: PHSONTPLUS150 Cod. Produttore: SONTPLUS150 Cod. EAN: 8711500192295
Cod. Rexel: PHCDMEMW230 Cod. Produttore: CDMEMW230 Cod. EAN: 8718696596647
Cod. Rexel: PHELITETC35930 Cod. Produttore: ELITETC35930 Cod. EAN: 8727900911497
Cod. Rexel: PHELITET70930 Cod. Produttore: ELITET70930 Cod. EAN: 8727900911411
Cod. Rexel: OSHQITSE150NDLZ Cod. Produttore: HQITSE150NDLNZ Cod. EAN: 4008321678386
Produttore
HQI-E 400W/N PLUS COATED E40 RWL1
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Chiedi ai nostri tecnici
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te