Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATMBP11KI31
Cod. Produttore
MBP11KI31
Cod. EAN
0743172040169

Informazioni di prodotto

Eaton HotSwap MBP 11000i 3:1
Il dispositivo EATON HOTSWAP MBP 11000I 3 1 è un componente elettrico avanzato progettato per gestire sistemi trifase con quattro interruttori miniaturizzati integrati. Caratterizzato da un collegamento elettrico specifico e una direzione di montaggio definita, garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali. È dotato di quattro prese con pin di terra e quattro prese C19, assicurando un'ampia compatibilità con apparecchiature elettriche professionali. La sua configurazione è studiata per un fissaggio preciso e un'esecuzione ottimale del collegamento elettrico, rendendolo ideale per installazioni che richiedono elevata efficienza e protezione. Descrizione del produttore: Eaton HotSwap MBP bypass di manutenzione, 11000 VA 3:1, Ingresso: cablato, 346-415 V, Uscite: (4) C19, cablate

colore

Nero

larghezza

410 mm

altezza

270 mm

profondità

185 mm

tensione di alimentazione

400 V

numero di fasi

3

quota di fissaggio

482,6 mm (19 pollici)

lunghezza

185 mm

numero di unità di altezza (UA)

3

collegamento elettrico

Morsetto a vite

direzione di montaggio

Orizzontale

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)

4

con indicatore a LED

con materiale di fissaggio

numero di prese con pin di terra

4

categoria di sovratensione

2

analisi

Altro

numero di prese C19

4

diametro di montaggio

270 mm

Produttore

HotSwap MBP Eaton 11000 VA 3:1 bypass manutenzione trifase con 4 uscite C19 cablate per installazioni industriali