Prodotti /

Cod. Rexel
HUK23109
Cod. Produttore
23109

Informazioni di prodotto

FZ-LS hv-ignition cable 1x1 mm² 15kV R-BN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo di accensione ad alta tensione con sezione di 1,0 mm² e lunghezza approssimativa di 5 metri, progettato per garantire un'affidabile trasmissione di corrente elettrica in impianti ad alta tensione. Realizzato con materiali di qualità per assicurare resistenza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata efficienza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

numero di fili

1

diametro esterno circa

5 mm

tensione nominale U0

4000 V

tensione nominale U

25000 V