Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM360045
Cod. Produttore
360045
Cod. EAN
4015081998111

Informazioni di prodotto

HLR25/1(AC)600V SSR 1P, 25A, 600V, AC
Descrizione del produttore: Relè a stato solido monofase HLR25/1 progettato per applicazioni elettriche con tensione di esercizio fino a 600V e corrente nominale di 25A. Ideale per il controllo affidabile di carichi elettrici, garantisce un funzionamento silenzioso e una lunga durata grazie all’assenza di parti meccaniche mobili. La versione modulare consente un facile montaggio su guida DIN, ottimizzando l’installazione nei quadri elettrici. Questo dispositivo è adatto per impianti che richiedono un comando efficace e sicuro di carichi in corrente alternata.

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

25 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

5 A

Commutazione a punto neutro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

20 ... 275 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

20 ... 275 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 190 V

Tensione d'esercizio

600 ... 600 V

Serie

Moeller series