Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 096 0
Cod. Produttore
EP 096 0
Cod. EAN
4013614320361

Informazioni di prodotto

Questo contatto ausiliario HK1-11 offre soluzioni efficienti per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con sistemi standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nel controllo dei circuiti ausiliari
  • Possibilità di risparmio energetico migliorando la gestione degli impianti

Documentazione tecnica

HK1-11 Aux.-contact 1 NO + 1 NC

tipo di montaggio

applicazione laterale

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

esecuzione

innestabile

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

Produttore

ABB

HK1-11 Contatto ausiliario laterale 1NA+1NC

€ 11,96 x 1 pz.
(pz.)