Prodotti /

Cod. Rexel
HIK307400133
Cod. Produttore
307400133
Cod. EAN
6941264011460

Informazioni di prodotto

Modulo SFP+ 10G LC SM 20km 1330/1270nm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo HIK307400133 è una soluzione avanzata per la gestione della rete, progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti di comunicazione dati. Questo modulo SFP+ da 10G è compatibile con fibre ottiche monomodali, rendendolo ideale per applicazioni di Gigabit Ethernet e 10 Gigabit Ethernet. La sua configurazione attiva permette una trasmissione stabile e veloce, supportando anche connessioni a 40 Gigabit Ethernet. Realizzato con materiali di alta qualità, il modulo offre una durata e una resistenza superiori, assicurando un funzionamento affidabile. La tecnologia di connessione LC garantisce una facile integrazione con altri dispositivi di rete, rendendo il HIK307400133 una scelta versatile per le esigenze di cablaggio moderno. Con questo modulo, gli utenti possono espandere le loro reti senza compromettere la velocità o l'efficienza.

tipo di cavo

Fibra ottica

tipo di connettore

LC

10 Gigabit Ethernet

Attivo

utilizzabile per single mode

Tipo di ricetrasmettitore

SFP +

Produttore

HK-SFP+-10G-20-1330 FIBRA MONOMODAL