Prodotti /

Cod. Rexel
HUK51419
Cod. Produttore
51419

Informazioni di prodotto

HELUTHERM® 145 green-yellow 1 G 16 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo HELUTHERM 145 da 1x16 mm² è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima conduttività e protezione, ideale per applicazioni che richiedono un isolamento termico efficace. Il colore verde-giallo identifica chiaramente la funzione di terra, facilitando l'installazione e la manutenzione. Questo cavo è perfetto per impianti elettrici che necessitano di componenti durevoli e conformi alle normative di sicurezza.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

7.6 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 °C