Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK802172
Cod. Produttore
802172

Informazioni di prodotto

HELUKAT® 300 U/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC grey, UL

Documentazione tecnica

Il cavo HELUKAT 300 U/UTP 4X2XAWG 24/1 in PVC è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con un conduttore di calibro AWG 24, questo cavo offre una robusta conduzione elettrica, ideale per installazioni in ambienti che richiedono affidabilità e durata. La sua costruzione in PVC assicura una protezione efficace contro l'umidità e i danni meccanici, rendendolo adatto per l'uso in diverse condizioni ambientali. La configurazione U/UTP favorisce una trasmissione del segnale ottimale, riducendo le interferenze e garantendo una comunicazione chiara e stabile. Questo cavo è una scelta eccellente per chi cerca un prodotto di alta qualità per le proprie esigenze elettriche, combinando versatilità e resistenza in un'unica soluzione.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

anelli

numero di fili

8

diametro esterno circa

6.3 mm

sezione AWG

24

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

categoria

6

diametro del conduttore

0.55 mm

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.2 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

senza fumo secondo EN 61034-2

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

Produttore

Cavo Helukat 300 U/Utp 4X2Xawg 24/1 Pvc