Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK81278
Cod. Produttore
81278

Informazioni di prodotto

HELUKAT® 100 F/UTP 4x2xAWG 26/7 FRNC grey

Documentazione tecnica

Il cavo HELUKAT 100 F/UTP 4X2XAWG 26/7 FRNC è progettato per garantire un'eccellente trasmissione dei dati in ambienti critici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robusta protezione contro le interferenze elettromagnetiche, rendendolo ideale per applicazioni di rete e comunicazione. La sua configurazione a quattro coppie di fili twisted pair assicura una trasmissione stabile e veloce, mentre la guaina in FRNC fornisce una protezione aggiuntiva contro il fuoco e le sostanze chimiche. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, rendendolo una scelta versatile per installazioni commerciali e industriali. Con un diametro di 26 AWG e una costruzione a sette fili, questo cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, garantendo prestazioni affidabili nel tempo.

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

elemento ritorto

coppie

schermatura su ritorcitura

film

senza fumo secondo EN 61034-2

colore del rivestimento

grigio

sezione nominale del conduttore

0.14 mm²

materiale del conduttore

Cu, non trattato

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

diametro del conduttore

0.48 mm

categoria

5

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

sezione AWG

26

diametro esterno circa

5.3 mm

numero di fili

8

isolamento filo

Foam-Skin-PE

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo Helukat 100 F/Utp 4X2Xawg 26/7 Frnc