Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Accessori Switch / Attivi e passivi /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGHDOIP4K3KIT
Cod. Produttore
HDOIP4K3KIT

Informazioni di prodotto

HDMI OVER IP KIT 4K 30 HZ 120M

Documentazione tecnica

Il kit GGM HDOIP4K3KIT è un sistema avanzato per la trasmissione di segnali HDMI in alta definizione 4K a 30 Hz su cavo CAT6, con una portata fino a 120 metri. È composto da un trasmettitore da HDMI a HD Bit T che permette di inviare il segnale sia in modalità punto a punto direttamente al ricevitore, sia tramite rete LAN, garantendo una facile configurazione Plug & Play. Supporta un ingresso e un’uscita HDMI, con trasmissione su rame e richiede alimentazione a 5V. Non supporta codec H.264, H.265, Motion JPEG o MPEG-4, focalizzandosi su una trasmissione stabile e di alta qualità per applicazioni professionali di distribuzione video. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il GGM HDOIP4K3KIT è un kit composto da un trasmettitore da HDMI a HD Bit T che consente di trasmettere un segnale HDMI 4K 30 Hz in due modi: punto a punto direttamente sul ricevitore tramite un cavo CAT6, oppure collegando il trasmettitore e ricevitori sulla LAN. Si riconosceranno per una facile configurazione e Plug è Play

uscita

HDMI

numero di ingressi

1

numero di uscite

1

ingresso

HDMI

alimentazione elettrica esterna necessaria

trasmissione

Rame

Produttore

HDMI Over IP Kit 4K 30Hz 120m trasmissione segnale video rete LAN