› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

HDD videosorveglianza SKYHAWK 6TB 24/7 alta capacità per sistemi sicurezza

Cod. Rexel HIK303801505
Cod. Produttore 303801505

Informazioni principali

  • Capacità: 6TB
  • Interfaccia: SATA 6 Gbit/s
  • Velocità trasferimento: 180 MB/s
  • Cache: 256 MB
  • MTBF: 1.000.000 ore
  • Garanzia: 3 anni
  • Protezione dati: Servizio Rescue 3 anni
  • Serie: SkyHawk

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il disco rigido SKYHAWK da 6TB è una soluzione ideale per le esigenze di registrazione video. Progettato specificamente per i sistemi di sorveglianza, offre una capacità di archiviazione generosa, garantendo che ogni dettaglio venga catturato e conservato in modo sicuro. Questo HDD è ottimizzato per operazioni 24/7, assicurando prestazioni affidabili e una lunga durata, perfetto per applicazioni che richiedono un funzionamento continuo. La sua tecnologia avanzata riduce il rischio di perdite di dati e migliora l'efficienza energetica, rendendolo un'opzione sostenibile per le installazioni di sicurezza. Con un design robusto, questo disco rigido è in grado di resistere a condizioni operative impegnative, rendendolo la scelta perfetta per ambienti critici. Con una capacità di 6TB, offre ampio spazio per archiviare video ad alta risoluzione, assicurando che ogni immagine venga registrata con chiarezza e precisione.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

capacità memoria

6000 GIGABYTE

Max. velocità di lettura al secondo

180 MEGABYTE

Max. velocità di scrittura al secondo

180 MEGABYTE

HDD videosorveglianza SKYHAWK 6TB 24/7 alta capacità per sistemi sicurezza