› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

HDD videosorveglianza SKYHAWK 10TB alta capacità prestazioni continue

Cod. Rexel HIK303801082
Cod. Produttore 303801082

Informazioni principali

  • Capacità: 10 TB
  • Interfaccia: SATA 6 Gbit/s
  • Design unità: Aria
  • Cache: 256 MB
  • Velocità trasferimento: fino a 255 MB/s
  • MTBF: 2.000.000 ore
  • Garanzia: 5 anni
  • Serie: SkyHawk AI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il disco rigido HIK303801082 SKYHAWK10TB è progettato per soddisfare le esigenze di archiviazione video di alta capacità, offrendo una generosa capacità di 10 TB. Questo dispositivo è ottimizzato per le applicazioni di sorveglianza, garantendo prestazioni affidabili e un funzionamento continuo, ideale per sistemi di videosorveglianza e registrazione video. La tecnologia avanzata integrata nel disco assicura una gestione efficiente dei dati, riducendo al minimo il rischio di perdita di informazioni cruciali. La robustezza e l'affidabilità di questo HDD lo rendono una scelta perfetta per chi cerca un dispositivo di archiviazione che possa affrontare carichi di lavoro intensivi e operazioni prolungate. Con il HIK303801082, gli utenti possono contare su prestazioni elevate e una capacità di archiviazione senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

capacità memoria

10000 GIGABYTE

Max. velocità di lettura al secondo

255 MEGABYTE

Max. velocità di scrittura al secondo

255 MEGABYTE

HDD videosorveglianza SKYHAWK 10TB alta capacità prestazioni continue