› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

HDD videosorveglianza 8TB SKYHAWK alta capacità registrazione continua

Cod. Rexel HIK303801042
Cod. Produttore 303801042

Informazioni principali

  • Capacità: 8TB
  • Interfaccia: SATA 6 Gbit/s
  • Design unità: Aria
  • Cache: 256 MB
  • Velocità trasferimento: Fino a 255 MB/s
  • MTBF: 2.000.000 ore
  • Garanzia: 5 anni
  • Serie: SkyHawk AI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il disco rigido SKYHAWK da 8TB è progettato specificamente per le esigenze dei sistemi di videosorveglianza. Con una capacità di 8TB, offre ampio spazio per memorizzare video ad alta definizione, garantendo prestazioni affidabili e una gestione efficiente dei dati. Questo HDD è ottimizzato per operazioni continue, rendendolo ideale per l'uso in ambienti di sorveglianza che richiedono registrazioni prolungate e un accesso rapido ai dati. Realizzato con materiali di alta qualità, il disco rigido assicura una lunga durata e resistenza, riducendo il rischio di guasti e aumentando la sicurezza delle informazioni archiviate. La sua compatibilità con una vasta gamma di sistemi di videosorveglianza lo rende una scelta versatile per installazioni sia residenziali che commerciali. Con il suo design innovativo, il disco rigido SKYHAWK è la soluzione perfetta per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel monitoraggio e nella registrazione video.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

capacità memoria

8000 GIGABYTE

Max. velocità di lettura al secondo

255 MEGABYTE

Max. velocità di scrittura al secondo

255 MEGABYTE

HDD videosorveglianza 8TB SKYHAWK alta capacità registrazione continua