› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

HDD videosorveglianza 4TB SKYHAWK alta affidabilità registrazione continua

Cod. Rexel HIK303801254
Cod. Produttore 303801254

Informazioni principali

  • Capacità: 4TB
  • Interfaccia: SATA 6 Gbit/s
  • Velocità trasferimento: 180 MB/s
  • Cache: 256 MB
  • Supporto videocamere: Fino a 64
  • Garanzia: 3 anni
  • Protezione dati: Servizi Rescue 3 anni
  • Serie: SkyHawk

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il disco rigido SKYHAWK da 4TB rappresenta una soluzione ideale per chi cerca prestazioni elevate nella registrazione e gestione di video. Con una capacità di 4TB, questo HDD è progettato specificamente per applicazioni di sorveglianza, garantendo una registrazione continua e affidabile. La sua tecnologia avanzata assicura un'ottima resistenza a carichi di lavoro intensivi, rendendolo perfetto per sistemi di videosorveglianza che richiedono un'archiviazione sicura e duratura. La compatibilità con vari sistemi di sicurezza lo rende una scelta versatile per professionisti e utenti domestici. Grazie alla sua affidabilità e alle sue elevate prestazioni, il disco rigido SKYHAWK è la soluzione perfetta per chi desidera mantenere i propri dati al sicuro e accessibili in ogni momento.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

capacità memoria

4000 GIGABYTE

Max. velocità di lettura al secondo

180 MEGABYTE

Max. velocità di scrittura al secondo

180 MEGABYTE

HDD videosorveglianza 4TB SKYHAWK alta affidabilità registrazione continua