› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

HDD videosorveglianza 1TB ST1000VX005 prestazioni elevate sicurezza dati

Cod. Rexel HIK303800322
Cod. Produttore 303800322

Informazioni principali

  • Interfaccia: SATA 6Gb/s
  • Capacità: 1TB
  • Cache: 64MB
  • MTBF: 1 milione ore
  • Garanzia: 3 anni limitata
  • Consumo medio: 5,6 W
  • Supporto telecamere: fino a 64
  • Serie: SkyHawk

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il disco rigido ST1000VX0051TB da 1TB rappresenta una soluzione ideale per la registrazione e la gestione dei video. Questo HDD è progettato specificamente per applicazioni di sorveglianza, garantendo prestazioni ottimali e affidabilità nel lungo termine. Con una capacità di 1TB, offre ampio spazio per archiviare file video di alta qualità, rendendolo perfetto per sistemi di videosorveglianza e registrazione continua. La sua costruzione robusta è pensata per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando che i dati siano sempre al sicuro. Grazie alla compatibilità con una vasta gamma di sistemi, questo disco rigido è una scelta versatile per chi cerca prestazioni elevate e capacità di archiviazione per applicazioni di sicurezza e monitoraggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

capacità memoria

1000 GIGABYTE

Max. velocità di lettura al secondo

180 MEGABYTE

Max. velocità di scrittura al secondo

180 MEGABYTE

HDD videosorveglianza 1TB ST1000VX005 prestazioni elevate sicurezza dati