Prodotti /

SOLER & PALAU Ventilazione riscaldamento | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MESO5603546300
Cod. Produttore
5603546300
Cod. EAN
8413893632746

Informazioni di prodotto

HCBT/4-400/H-A
Descrizione del produttore: Interruttore automatico HCBT/4-400/H-A progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando una gestione efficiente della corrente fino a 400 A. Costruito con materiali resistenti e di alta qualità, offre una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. L'interruttore è adatto per applicazioni industriali e civili, facilitando il controllo e la manutenzione degli impianti elettrici. La sua struttura compatta consente un'installazione semplice e veloce in diversi contesti elettrici.

collegamento elettrico

EV020300 0

altezza

500

materiale della scatola

acciaio trattato 0

comando

EV022066 0

adatto per la regolazione della frequenza

0

larghezza

500

con protezione termica

0