Prodotti /

Cod. Rexel
CX1412778
Cod. Produttore
1412778
Cod. EAN
4055626060446

Informazioni di prodotto

Custodia

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Custodia protettiva B24, per bloccaggio trasversale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, diritto, 1x M25, altezza: 60 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard

larghezza

44 mm

altezza

60 mm

profondità

120 mm

colore del corpo

Altro

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

resistenza agli urti

IK09

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP66

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Produttore

HC-STA-B24-HLFD-1TTM25-EL-AL CUSTOD