Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1586277
Cod. Produttore
1586277
Cod. EAN
4046356410229

Informazioni di prodotto

Inserto contatti

Documentazione tecnica

Inserto contatti, numero poli: 2+PE, dimensioni: D7, contatti di potenza: 2, Spina, Connessione a vite assiale, 400 V, 40 A, 4 mm² ... 10 mm², applicazione: Potenza

esecuzione del contatto

spina

numero di poli

2

diametro del contatto maschio

4 mm

materiale dell’inserto del connettore

materiale termoplastico

corrente nominale In

40 A

temperatura ambiente

-40 °C 125 °C

tensione di dimensionamento

400 V

tensione impulsiva nominale

6 kV

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite assiale

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

4 mm² 10 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

4 mm² 10 mm²

materiale del rivestimento di contatto

argento

materiale dell’inserto del contatto

plastica

materiale del contatto

altre leghe di rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con conduttore di protezione

Produttore

HC-B 32-TFQ-80/O1STM50S