Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Cod. Rexel
CX1457775
Cod. Produttore
1457775
Cod. EAN
4046356616966

Informazioni di prodotto

SACC-DSI-MINFS-5CON-M26 PCB Connettore
[termometri a resististenza per materie plastiche:] [Mod.: ]TR5 [modello:] con raccordo conness baionetta [elemento + numero fili:]Singolo 3 fili [classe precisione:]Pt100 classe B (1 DIN) [Cavo (Standard a norma DIN):]GSC sch. (0,35 mm) [materiale:]AISI 303 [Diametro guaina (mm):] 5 [filettatura raccordo:]1/4 GAS ''A'' = 12mm [Materiale raccordo:] Ferro zincato AVP [lunghezza cavo (dm):]20 dm [tipo di connettore:]nessun connettore [lunghezza immersione Li (mm):] 15 mm [certificati:] nessuno

Produttore

HC-B 24-TFQ-H-M1PG21S