Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK303102736
Cod. Produttore
303102736

Informazioni di prodotto

Telecamera motorizzata Wi-Fi alimentata a batteria
Descrizione del produttore: Telecamera di sorveglianza motorizzata con risoluzione 2K+ che garantisce immagini nitide e dettagliate. Dotata di connessione Type C e compatibile con alimentazione Power over Ethernet (PoE) per un’installazione semplice e pulita senza necessità di cavi aggiuntivi. Progettata per uso esterno, offre un sistema di trasmissione affidabile e funzionalità avanzate per il monitoraggio continuo. Il design compatto e il montaggio a parete la rendono ideale per la sicurezza di ambienti residenziali e commerciali.

tipo di montaggio

Soffitto

colore

Bianco

larghezza

116 mm

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

183 mm

Wireless

profondità

166 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

10 W

capacità memoria

32 GIGABYTE

protocollo

Produttore specifico

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Esterno

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

15 m

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

trasmissione

Wi-Fi

tensione di alimentazione

5 ... 5 V

grandezza della distanza focale

4 ... 4 mm

Angolo di osservazione orizzontale

83 ... 83 GRADO

Angolo di osservazione verticale

44 ... 44 GRADO

Produttore

HB8 2K+ TYPE C TELEC MOTORIZ EST BA