Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK303103031
Cod. Produttore
303103031
Cod. EAN
6941545631967

Informazioni di prodotto

Telecamera a doppia ottica 3+3 MP da esterno, Wi-Fi
Descrizione del produttore: Telecamera di sorveglianza con doppia ottica e risoluzione 3 megapixel, progettata per garantire immagini dettagliate e nitide. Ideale per installazioni esterne grazie alla sua struttura robusta e al sistema di montaggio versatile. Supporta la trasmissione dati tramite Power over Ethernet (PoE), semplificando l’alimentazione e la connettività con un unico cavo. Perfetta per il monitoraggio di ambienti residenziali e commerciali, offre una soluzione avanzata per la sicurezza con tecnologia all’avanguardia.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

116 mm

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

142 mm

Wireless

profondità

142 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

12 W

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

Produttore specifico

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Esterno

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

trasmissione

Wi-Fi

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

108 ... 55 GRADO

Angolo di osservazione verticale

56 ... 28 GRADO

Produttore

H9C 2K TELECAM DOPPIA OTTICA 3MP