Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK303102961
Cod. Produttore
303102961
Cod. EAN
6941545631301

Informazioni di prodotto

Telecamera Motorizzata da esterno con connettività 4G LTE + ethernet
Descrizione del produttore: Il prodotto HIK303102961 è un dispositivo di comunicazione e connettività dotato di tecnologia 4G LTE+ che garantisce una connessione stabile e ad alta velocità. Ideale per applicazioni nel settore elettrico, offre compatibilità con sistemi CPR e caratteristiche di protezione elevate grazie al suo grado di protezione IP. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un design resistente e affidabile, adatto per ambienti industriali e installazioni complesse. La sua struttura robusta e la superficie protetta assicurano durabilità nel tempo, mentre le specifiche tecniche di collegamento e montaggio facilitano l'integrazione nei sistemi esistenti. Perfetto per applicazioni di monitoraggio, controllo e comunicazione in ambito elettrico, questo connettore rappresenta una soluzione avanzata per garantire efficienza e sicurezza nelle reti di comunicazione industriali.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

100 mm

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

140 mm

Wireless

profondità

136 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

12 W

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Esterno

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

trasmissione

4G (LTE)

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

4 ... 6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

86 ... 52 GRADO

Angolo di osservazione verticale

46 ... 28 GRADO

Produttore

H8C 4G TELEC MOTEST CONNET 4G LTE+