Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK303102601
Cod. Produttore
303102601
Cod. EAN
6941545614489

Informazioni di prodotto

Telecamera esterna motorizzata 3MP
Descrizione del produttore: La telecamera esterna motorizzata H8C 3MP offre prestazioni elevate per la videosorveglianza outdoor. Dotata di tecnologia avanzata, garantisce immagini nitide e dettagliate grazie alla risoluzione di 3 megapixel. La struttura robusta e resistente alle intemperie assicura una protezione efficace contro polvere, acqua e agenti atmosferici, rispettando gli standard di grado di protezione IP. La funzione motorizzata permette un controllo preciso dell'angolo di ripresa, facilitando l'orientamento e la regolazione da remoto. La lente di alta qualità assicura una visione chiara anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre il design compatto e resistente si integra facilmente in qualsiasi sistema di videosorveglianza esterno. La telecamera è compatibile con sistemi di sicurezza professionali, offrendo affidabilità e facilità di installazione. Ideale per installazioni in ambienti esterni, garantisce una sorveglianza efficace e duratura nel tempo.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

100,05 mm

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

149,75 mm

Wireless

profondità

129,19 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

12 W

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

Produttore specifico

con segnalatore di movimento video

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

3

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

trasmissione

Wi-Fi

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

4 ... 6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

89 ... 52 GRADO

Angolo di osservazione verticale

46 ... 28 GRADO

Produttore

H8C 3MP TELECAMERA ESTERNO MOTORIZZ