Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK303102716
Cod. Produttore
303102716
Cod. EAN
6941545617701

Informazioni di prodotto

Telecamera esterna Wi-Fi 4MP
Descrizione del produttore: Telecamera da esterno H3C con risoluzione di 4 megapixel, progettata per garantire immagini nitide e dettagliate. Dotata di connettività wireless, offre una facile installazione e trasmissione dati efficiente. Ideale per il monitoraggio di ambienti esterni grazie alla sua robustezza e resistenza alle condizioni atmosferiche. Supporta alimentazione Power over Ethernet (PoE) per una gestione semplificata dei cavi, assicurando al contempo prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Un dispositivo avanzato per la sicurezza che combina tecnologia di alta qualità e facilità d’uso.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

72 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

72 mm

Wireless

profondità

157 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

9 W

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

Produttore specifico

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Supporto disponibile IFTTT

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

trasmissione

Wi-Fi

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

4 ... 4 mm

Angolo di osservazione orizzontale

82 ... 82 GRADO

Produttore

H3C 4MP TELECAMERA DA ESTERNO 4MP W