Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK303102559
Cod. Produttore
303102559
Cod. EAN
6941545614731

Informazioni di prodotto

Telecamera Smart Home Wi-Fi per esterno
Descrizione del produttore: Telecamera di sorveglianza esterna con risoluzione Full HD 2 Megapixel, dotata di tecnologia di intelligenza artificiale per il riconoscimento avanzato. Progettata per installazioni esterne, garantisce immagini nitide e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. Supporta l'alimentazione Power over Ethernet (PoE) per una connessione e alimentazione semplificate tramite un unico cavo, facilitando l’installazione e la gestione del sistema. Ideale per la videosorveglianza professionale con trasmissione dati efficiente e affidabile.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

72 mm

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

72 mm

Wireless

profondità

157 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

6 W

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

Produttore specifico

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Esterno

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Supporto disponibile IFTTT

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

4 ... 4 mm

Angolo di osservazione orizzontale

82 ... 82 GRADO

Produttore

H3C 2MP TELEC ESTERNO INTEL ARTIF N