Prodotti /

Cod. Rexel
HUK13021
Cod. Produttore
13021

Informazioni di prodotto

H05VV5-F grey 25 G 0.75 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05VV5-F con conduttori flessibili di sezione 0,75 mm², composto da 25 fili, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Il rivestimento esterno garantisce protezione e durata, rendendo questo cavo adatto all'uso in impianti elettrici domestici e industriali. La costruzione conforme agli standard assicura sicurezza e affidabilità nel trasporto di corrente elettrica.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

25

diametro esterno circa

17 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C