Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6003818
Cod. Produttore
6003818
Cod. EAN
4012196002955

Informazioni di prodotto

Griglia angolare 80x40x2000 Acciaio zincato a caldo per immersione zinco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Angolare per la posa dei cavi su supporti in acciaio.

colore

Zinco

larghezza

40 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

80 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

0,63 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

4,4 mm

Sezione utilizzabile

3200 mm²

Diametro cavo longitudinale

4,4 mm

Diametro cavo trasversale

4,4 mm

Produttore

GW 40 80 FT GRIGLIA ANGOLARE 80X40X