› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

GUIDE SCORRIMENTO ORION PLUS POL

Cod. Rexel HLFL672E
Cod. Produttore FL672E
Cod. EAN 3250610673225

Informazioni principali

Kit 4 guide di scorrimento in profondità L350 orion plus

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Un kit composto da 4 guide di scorrimento in profondità, lunghe 350 mm, compatibili con i quadri orion plus. Vengono utilizzate per fissare pannelli interni dove alloggiare apparecchiature, per installare contro-profili o per sostenere montanti funzionali, contribuendo a creare uno spazio interno ordinato e di facile accesso.

Caratteristiche tecniche

larghezza

235 mm

altezza

45 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Serie

ORION PLUS

GUIDE SCORRIMENTO ORION PLUS POL