Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYGT80
Cod. Produttore
NSYGT80
Cod. EAN
3606480172533

Informazioni di prodotto

Guide scorrevoli per profondità 1000

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guide telescopiche da 19 pollici complete per il vassoio liscio o perforato da fissare tra i montanti anteriore e posteriore da 19 pollici e fornite con accessori di fissaggio. Il vassoio può accettare 45 kg di carico. Adatto per profondità del rack di 1000 mm, la distanza tra ogni centro di fissaggio è 658 mm, regolabile in passi di 50 mm.

esecuzione

guida telescopica

profondità

110 mm

larghezza

50 mm

profondità totale per installazione in armadio

1000 mm

colore

naturale

numero RAL

7035

altezza

910 mm

materiale

metallo

Serie

Actassi_for_Europe

Produttore

Guide scorrevoli per profondità 1000