Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGELVCO26U
Cod. Produttore
ELVCO26U

Informazioni di prodotto

Camminamento dei cavi 26 U

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Utilizzato per gestire l'abbassamento o il sollevamento dei cavi all'interno dell'armadio. Garantiscono inoltre la buona manutenzione dei cavi e consentono una perfetta installazione.

colore

Zinco

larghezza

260 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

1246 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica zinco-nichel

spessore del materiale

1,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

8 mm

materiale

Acciaio