Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW50609
Cod. Produttore
GW50609
Cod. EAN
8011564017863

Informazioni di prodotto

Il sistema GW FIT offre soluzioni complete per l’installazione elettrica, ottimizzando tempi e qualità del lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a supporti a scatto e a collare
  • Risparmio di tempo con componenti modulari e versatili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durabilità per impianti sicuri
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità GEWISS

Documentazione tecnica

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale. Descrizione del produttore: GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

numero max. di tubi

4

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

Collegabile

Adatto per tubi protettivi

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

adatto per diametro tubo

50 ... 50 mm

Serie

Building,GW FIT

Produttore

Guida supporti a scatto e collare accessori installazione elettrica GW FIT multiuso

€ 0,6129 x 1 pz.
(pz.)