Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAPD35Z
Cod. Produttore
PD35Z
Cod. EAN
8006588101025

Informazioni di prodotto

GUIDA SENZIMIR 35x27x7.5 chiusa
Descrizione del produttore: Guida in metallo zincato di dimensioni 35x27x7,5 cm, progettata per applicazioni elettriche che richiedono una struttura robusta e durevole. La sua forma chiusa garantisce una maggiore protezione e stabilità durante l’installazione di componenti elettrici, assicurando un supporto affidabile e resistente alla corrosione. Ideale per l’organizzazione e il fissaggio di cavi e dispositivi all’interno di quadri elettrici o impianti industriali.

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

27 mm

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

Produttore

Guida metallica zincata 35x27x7,5 cm chiusa per installazioni elettriche robuste