Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIE215/08
Cod. Produttore
E215/08
Cod. EAN
8012199002798

Informazioni di prodotto

btdin - guida DIN35 per E215P/12D

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guida DIN35 per adattare a scatole preesistenti i centralini da incasso in resina art. E215P/12BN (11 moduli installabili)

lunghezza

230 mm

spessore del materiale

1 mm

altezza

7.5 mm

forma del foro

foro quadrato

esecuzione della superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

acciaio

esecuzione

barra cieca 35/7,5 mm

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Guida DIN35 metallica zincata per montaggio centralini E215P/12D installazione elettrica

€ 4,60 x 1 pz.
(pz.)
15 pz.
Q.tà consigliata info