Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM40929
Cod. Produttore
040929
Cod. EAN
4015080409298

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CL4-15 GUIDA DIN
  • Altezza nervatura: 15 mm
  • Lunghezza utile: 332 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Norma: IEC/EN 60715
  • Fissaggio: 2 viti imperdibili
  • Compatibilità: Custodia 375 mm
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Guida profilata in metallo con altezza di 15 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e precisione nel montaggio su binari DIN. Progettata per garantire stabilità e durabilità, questa guida è adatta a installazioni professionali in ambito elettrico, offrendo una soluzione robusta e affidabile per il fissaggio di componenti elettrici. La struttura in metallo assicura una lunga durata e una buona resistenza meccanica, rendendola un elemento essenziale per impianti ordinati e sicuri. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Guida DIN secondo IEC/EN 60715, lamiera d'acciaio, zincato, comprese 2 viti di fissaggio imperdibili per il fissaggio semplice sulla custodia CI, nervatura=15mm, lunghezza utile=332mm, utilizzabile per dimensione custodia 375mm

colore

Altro

larghezza

375 mm

Tipologia

Guida profilata

altezza

35 mm

profondità

15 mm

materiale

Metallo

Produttore

Guida DIN zincata acciaio 15mm per armadi 332mm