Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPDRS0800
Cod. Produttore
PDRS0800
Cod. EAN
8015646786357

Informazioni di prodotto

GUIDA DIN STANDARD L=800MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PDRS0800 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Kit per guida DIN

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

150 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

profondità

670 mm

altezza

150 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

Guida DIN standard L=800mm

€ 67,56 x 1 pz.
(pz.)