Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPDRS0600
Cod. Produttore
PDRS0600
Cod. EAN
8015646786340

Informazioni di prodotto

GUIDA DIN STANDARD L=600MM

Documentazione tecnica

La guida DIN standard TUPDRS0600 è un elemento essenziale per chi cerca precisione e robustezza. Con una lunghezza di 600 mm, è progettata per garantire stabilità e supporto nei vostri progetti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa guida è ideale per applicazioni che richiedono un'installazione sicura e duratura. La sua compatibilità con gli standard DIN la rende una scelta versatile per professionisti e appassionati del settore elettrico.

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

200 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

profondità

500 mm

altezza

200 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

Guida DIN standard L=600mm

€ 48,39 x 1 pz.
(pz.)