› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

GUIDA DIN REGOLABILE CON SUPPORTI L

DKC
Cod. Rexel S3RZDGR60
Cod. Produttore RZDGR60
Cod. EAN 8033603124639

Informazioni principali

  • Serie: S3RZDGR60
  • Guida DIN regolabile
  • Supporti in lamiera zincata
  • Spessore lamiera: 20/10 mm
  • Dimensioni guida: 35x15 mm
  • Regolabile da 46mm a 118mm
  • Fissaggio apparecchi modulari
  • Montaggio diretto al montante

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guida DIN regolabile completa di supporti, montata direttamente al montante (ART.TE) permette il fissaggio delle apparecchiature modulari o non modulari in profondità. N°1 guida DIN 35x15 mm. N°2 supporti realizzati in lamiera d’acciaio zincata sp. 20/10 regolabili in profondità. Può essere regolata da una quota minima pari a 46mm a una massima di 118mm.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

600 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

GUIDA DIN REGOLABILE CON SUPPORTI L