Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUEH0036
Cod. Produttore
EH0036
Cod. EAN
8015646697233

Informazioni di prodotto

Control and Automation Board W 400 mm H 1400 mm D 300 mm

Documentazione tecnica

DIN rail and fixing supports (36 DIN mod.) W=800mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

649.5 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta parziale

profondità

96 mm

altezza

99 mm

colore

grigio

Serie

IS2_Enclosures_for_Automation

Produttore

ABB

GUIDA DIN L 800MM (36 MOD)+SUPP.FRO