Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46430F
Cod. Produttore
GW46430F
Cod. EAN
8011564284081

Informazioni di prodotto

Guida DIN 12 moduli FUE: soluzione pratica e funzionale per installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con fissaggio rapido e sicuro
  • Compatibilità con diverse tipologie di quadri elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’installazione
  • Ottimizzazione degli spazi nel quadro elettrico
  • Possibilità di ridurre i consumi grazie a un cablaggio ordinato e funzionale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

altezza

15 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

229 mm

forma del foro

Foro circolare

materiale

Altro

Serie

46,Building

Produttore

GUIDA DIN - FAST AND EASY - 12 MODULI EN50022