Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW47692
Cod. Produttore
GW47692
Cod. EAN
8011564135505

Informazioni di prodotto

Il quadro componibile QDX 630 L offre soluzioni innovative per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Cablaggio a struttura completamente aperta per facilità e velocità di montaggio
  • Accessori e modalità di cablaggio uniformi per versioni a parete e a pavimento
  • Montaggio semplice e rapido, riducendo i tempi di intervento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Quadro componibile fino a 630A con protezione IP43
  • Affidabilità e sicurezza garantite
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a un sistema ben organizzato e modulare

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

Tipologia

Guida G

altezza

15 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Altro

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

GUIDA DIN - EN50035 (G 32) - 32X15 - 2000MM