Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW45413
Cod. Produttore
GW45413
Cod. EAN
8034035060779

Informazioni di prodotto

La serie QDX 630 L offre soluzioni versatili per quadri componibili fino a 630A, ideali per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Cablaggio semplice e veloce grazie alla struttura completamente aperta
  • Montaggio modulare e accessori compatibili per una facile personalizzazione
  • Disponibile sia a parete che a pavimento per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita da componenti di alta qualità
  • Risparmio energetico grazie a una progettazione ottimizzata
  • Manutenzione facilitata per una lunga durata dell’impianto
Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

altezza

15 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

432 mm

materiale

Altro

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

GUIDA DIN - EN 50022 (DIN 35) - 24 MODULI - 35X15

€ 23,73 x 1 pz.
(pz.)