Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYAMRD80357S
Cod. Produttore
NSYAMRD80357SB
Cod. EAN
3606480520754

Informazioni di prodotto

Guida DIN 35x7,5 per cass 800

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guida DIN 35x7,5 per cassetta di derivazione L 800 mm

esecuzione

barra cieca 35/7,5 mm

spessore del materiale

1 mm

esecuzione della superficie

zincato

lunghezza

785 mm

distanza foro centrale

764 mm

altezza

7.5 mm

materiale

acciaio

Serie

Spacial_SBM

Produttore

Guida DIN 35x7,5 per cassetta di derivazione L 800 mm