Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGELVCO36U
Cod. Produttore
ELVCO36U

Informazioni di prodotto

  • Larghezza: 260 mm
  • Altezza: 1686 mm
  • Spessore materiale: 1.5 mm
  • Materiale: acciaio galvanizzato
  • Trattamento superficie: zinco-nichel
  • Tipologia: senza connettore
  • Montaggio pavimento: No
  • Serie: 70 36U

Documentazione tecnica

Utilizzata per gestire l'abbassamento o il sollevamento dei cavi all'interno dell'armadio, questa guida cavi in acciaio galvanizzato garantisce una perfetta installazione e una buona manutenzione dei cavi. Con una larghezza di 260 mm, un'altezza di 1686 mm e uno spessore del materiale di 1,5 mm, è progettata per assicurare robustezza e durata nel tempo. Il trattamento superficiale con zincatura galvanica e elettrolitica zinco-nichel offre una protezione efficace contro la corrosione, rendendo il prodotto ideale per ambienti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza. La struttura senza connettore è priva di perforazioni laterali e fori per il montaggio a pavimento, ottimizzando la gestione ordinata dei cablaggi. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Utilizzato per gestire l'abbassamento o il sollevamento dei cavi all'interno dell'armadio. Garantiscono inoltre la buona manutenzione dei cavi e consentono una perfetta installazione.

colore

Zinco

larghezza

260 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

1686 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica zinco-nichel

spessore del materiale

1,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

8 mm

materiale

Acciaio

Produttore

Guida cavi Serie 70 36U per armadi rack LAN